Garnitura obročnih zagozd 10-delne, Zunanji ⌀: 11mm

Št. art.: 752010 11
Nastavi ceno 10 kos (0,75 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
155 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ (mm) Nastavi ceno 10 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 11 mm
Število obročnih zagozd 10
Vrsta izdelka Klin

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 752010 11
EAN/GTIN 4016134701436
Proizvajalec/odgovorna oseba Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Opis

Primerno za:

Ročaj za kladivo art. 751700 in 752200.

Primerno za:

Art. 752200 z dolžino ročaja: 310; 350 mm
Art. 751700 z dolžino ročaja: 300 mm