Trzonki do młotków, długość trzonka: 250mm

Nr art.: 751700 250
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
122 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość trzonka (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 5111
długość trzonka 250 mm
do młotków o masie 0,05 kg
Rodzaj produktu Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 751700 250
EAN / GTIN 4028656481901
Numer producenta 48202500
Producent/osoba odpowiedzialna Leonhardt Fohrmann GmbH, Natrup 19, 48329 HAVIXBECK, Deutschland, www.stiele-fohrmann.de

Opis

Wykonanie:

Drewno bez sęków w gatunku 1a. Proste włókna przebiegające wzdłuż osi. Powierzchnia gładko szlifowana i woskowana.
Kształt profilowany.

Norma:

DIN 5111 i DIN 5112.

Pasuje do:

Młotków z owalnym gniazdem wg DIN.

Wskazówka:

Nie nadaje się do młotków nr 750125 i nr 750810.