{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Norma | DIN 7239 | |
| Materiał bijaka | stal | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Kształt obucha | wersja płaska | |
| Wymiary obucha | kształt prostokątny | |
| Powierzchnia bicia | wersja gładka | |
| Zespół masa bez trzonka | wymiar metryczny | |
| Masa bez trzonka | 600 g | |
| Uchwyt do gwoździ | tak | |
| Magnetyczny uchwyt do gwoździ | tak | |
| Długość, Trzonek | 280 mm | |
| Materiał, Trzonek | powłoka gumowa; rura stalowa | |
| Rodzaj produktu | młotek ciesielski | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 751515 600 | |
| EAN / GTIN | 4062406711191 | |
| Numer producenta | 751515 600 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |