{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | DIN 7239 | |
| Materiál hlava | ocel | |
| Povrch | lakované | |
| Tvar dráhy | plochý | |
| Rozměry dráhy | hranatý | |
| Plocha nárazu | hladké | |
| Jednotná hmotnost bez násady | metrické | |
| Hmotnost bez násady | 600 g | |
| Držák hřebíků | ano | |
| Magnetický držák hřebíků | ano | |
| Délka, Násada | 280 mm | |
| Materiál, Násada | gumové opláštění; ocelová trubka | |
| Druh produktu | tesařské kladivo | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Násada/rukojeť | Násada |
| Katalogové číslo | 751515 600 | |
| EAN / GTIN | 4062406711191 | |
| Číslo výrobce | 751515 600 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |