• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Młotek miedziany z trzonkiem hikorowym, masa bez trzonka: 1500g

Nr art.: 751200 1500
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
49 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

masa bez trzonka (g) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Masa bez trzonka 1 500 g
Materiał bijaka miedź
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Długość, Trzonek 360 mm
Materiał, Trzonek Drewno hikory
Rodzaj produktu młotek miedziany
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 751200 1500
EAN / GTIN 4039067045583
Numer producenta 070 H/1500 G
Producent/osoba odpowiedzialna OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 Cortenova (Lecco), Italia, www.osca.it

Opis

Wykonanie:

Bijak z pręta miedzianego, krawędzie szlifowane.
Z trzonkiem hikorowym.

Część zamienna:

Trzonek zamienny dostępny pod nr. 751205.