Ciocan de cupru cu coadă Hickory, Greutate fără coadă: 1500g

Cod articol.: 751200 1500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Greutate fără coadă (g) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material cap cupru
Unitate greutate fără coadă metric
Greutate fără coadă 1.500 g
Lungime, Coadă 360 mm
Material, Coadă Lemn Hickory
Tip produs ciocan din cupru
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 751200 1500
EAN / GTIN 4039067045583
Număr producător 070 H/1500 G
Producător/responsabil OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 Cortenova (Lecco), Italia, www.osca.it

Descriere

Execuţie:

Capul ciocanului din bare de cupru, muchii teşite.
Cu coadă Hickory.

Piese de schimb:

Coadă de schimb disponibilă cu Cod 751205.