Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Siekiery, masa bez trzonka: 1600g

Nr art.: 751120 1600

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

masa bez trzonka (g) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

masa bez trzonka 1 600 g
długość trzonka 800 mm
Rodzaj produktu Siekiery

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 751120 1600
EAN / GTIN 4016134003936
Numer producenta 0223021600
Producent/osoba odpowiedzialna Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. Ostrze hartowane i szlifowane. Trzonek jesionowy.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.

Część zamienna:

Trzonek zamienny dostępny pod nr. 752150.