Młotki ślusarskie z  osłoną trzonka, masa bez trzonka: 600g

Nr art.: 750100 600
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
53 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

masa bez trzonka (g) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Masa bez trzonka 600 g
Norma DIN 1041
Oznaczenie producenta Schlosserhammer mit Stielschutzhülse
Opakowanie luzem
Materiał bijaka stal
Powierzchnia wersja lakierowana
Kształt obucha wersja płaska
Wymiary obucha kształt prostokątny
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Osłona trzonka tak
Typ stal
Kolor Brązowy; Czarny
Długość, Trzonek 330 mm
Materiał, Trzonek drewno hikorowe
Powierzchnia wersja lakierowana
Rodzaj produktu młotek ślusarski
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 750100 600
EAN / GTIN 4016134506697
Numer producenta 5039930601
Producent/osoba odpowiedzialna Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Opis

Wykonanie:

Z lakierowanym, wyprofilowanym trzonkiem hikorowym.
Obuch kuty matrycowo i dokładnie oszlifowany. Starannie hartowany i odpuszczany. Bijak lakierowany, rąb i obuch zabielone.
od wielk. 200 z wprasowaną, stalową osłoną trzonka.

Norma:

Bijak wg DIN 1041.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.

Część zamienna:

Trzonek zamienny dostępny pod nr 752200, dla wielk. 50 pod numerem 751700 250 oraz dla wielk. 100 pod numerem 751700 260.