Ciocan de lăcătuşerie cu manşon de protecţie a cozii, Greutate fără coadă: 600g

Cod articol.: 750100 600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Greutate fără coadă (g) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Greutate fără coadă 600 g
Standard DIN 1041
Denumirea producătorului Schlosserhammer mit Stielschutzhülse
Ambalaj neambalate individual
Culoarea maro; negru
Material cap oțel
Suprafaţă vopsit
Forma suprafeţei de lovire plat
Dimensiuni șine pătrat
Unitate greutate fără coadă metric
Protecţie coadă da
Modalitate oțel
Lungime, Coadă 330 mm
Material, Coadă lemn Hickory
Suprafaţă vopsit
Tip produs ciocan de lăcătuşerie
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 750100 600
EAN / GTIN 4016134506697
Număr producător 5039930601
Producător/responsabil Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Descriere

Execuţie:

Cu coadă Hickory cu formă ergonomică, vopsită.
Cap de ciocan forjat în matriţă şi prelucrat la dimensiuni precise. Călit cu grijă şi revenit. Cap vopsit, suprafaţă de lovire şi parte ascuţită cu luciu metalic.
De la Ref. 200 cu manşon de protecţie pentru coadă, din oţel.

Standard:

Capul ciocanului conform DIN 1041.

Material:

Oţel special pentru scule.

Piese de schimb:

Coadă de schimb disponibilă la Cod 752200, pentru Ref. 50 la Cod 751700 250 şi pentru Ref. 100 la Cod 751700 260.