Angled-socket wrench, (6 x 6 Points), 12 mm

Nr art.: 75.12
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
Rodzaj produktu Socket spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 75.12
EAN / GTIN 3148511196601
Numer producenta 75.12
Numer L L60130 1260
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Pipe head spanner, cannulated: Spanner for powerful tightening and loosening
  • Short head and long head: hexagonal
  • Short head cannulated for threaded rods
  • Chrome-plated, satin finish

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 12
  • B [mm]: 18.0
  • d [mm]: 9.0
  • d1 [mm]: 8.0
  • H [mm]: 28
  • L [mm]: 144
  • L1 [mm]: 36
  • T [mm]: 12
  • [g]: 155