Punktaki automatyczne z kłem, długość całkowita: 110mm

Nr art.: 749400 110
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 576 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 110 mm
⌀ chwytu 10 mm
minimalna siła uderzenia 47 N
maksymalna siła uderzenia 78 N
materiał Specjalna stal narzędziowa
Rodzaj produktu Punktaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 749400 110
EAN / GTIN 4045197482181
Numer producenta 749400 110
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Gruby, radełkowany uchwyt z wymiennym, hartowanym kłem i ergonomiczną końcówką zapewniającą komfort użytkowania. Siła uderzenia regulowana pokrętłem.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.