Wybijaki zawleczek z tulejką prowadzącą, ⌀ końcówek: 2,4mm

Nr art.: 748000 2,4
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
606 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ końcówek (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka
Kształt trzonka kształt okrągły
Długość całkowita 92 mm
Długość trzpienia 21 mm
Średnica końcówki 2,4 mm
Materiał Stal chromowo-wanadowa
Oznaczenie producenta Splintentreiber mit Führungshülse
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Wybijak zawleczek
Powierzchnia Radełkowane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 748000 2,4
EAN / GTIN 2050001006752
Numer producenta 748000 2,4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wąska konstrukcja z radełkowaną tulejką prowadzącą i hartowanym trzpieniem wybijaka. Wielkość 0,9 − 3,9 z ruchomą tulejką − wielk. 4,9 i 5,9 ze stałym trzonem.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa.