{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość trzpienia | 30 mm | |
| Średnica końcówki | 3,9 mm | |
| Zawartość | Część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Wybijak zawleczek | |
| Kształt trzonka | kształt okrągły | |
| Kształt obucha | walcowe | |
| Wykonanie obucha | hartowana | |
| Długość całkowita | 100 mm | |
| Powierzchnia | Radełkowane | |
| Materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
| Trzonek/uchwyt | Bez uchwytu / trzonka |
| Numer artykułu | 748000 3,9 | |
| EAN / GTIN | 2050001006783 | |
| Numer producenta | 748000 3,9 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |