Zestaw przecinakówi dobijaków w stojaku plastikowym, liczba narzędzi: 6

Nr art.: 745200 6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
315 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rodzaj zastosowania Ręcznie
Kształt trzonka 8-kąt
Powierzchnia wersja lakierowana
Materiał Stal chromowo-wanadowa
Wykonanie obucha ulepszane cieplnie
Norma DIN 7255
Liczba narzędzi 6
Oznaczenie producenta Meißel- und Durchschläger-Satz im Kunststoffhalter
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Zawartość Zestaw
Rodzaj produktu Przecinak
Materiał, uchwyt drewno
Powierzchnia, uchwyt wersja naturalna
Właściwości Bez odprysków
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 745200 6
EAN / GTIN 4049002084447
Numer producenta 421 000 09
Producent/osoba odpowiedzialna Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Wykonanie:

Przecinaki płaskie i wycinaki ślusarskie oraz dobijaki i punktaki z trzonkiem 8-kątnym, równomiernie hartowane, możliwe wielokrotne ostrzenie przecinaków. Specjalnie hartowane końcówki zapobiegają ich rozszczepianiu się.

Norma:

Bezpieczeństwo sprawdzone wg DIN 7255.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia lakierowana.

Zawartość:

Przecinak płaski: po 1 szt. 125; 150 mm
Przecinak krzyżowy: 1 szt. 125 mm
Przebijaki: po 1 szt. 120×2; 150×3 mm
Punktak: 1 szt. 120×4 mm