Set de dălţi şi dornuri conice în suport de plastic, Număr de unelte: 6

Cod articol.: 745200 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
347 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de unelte Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de utilizare Acționat cu mâna
Forma arborelui 8 laturi
Suprafaţă vopsit
Material Oţel crom-vanadiu
Execuţia calotei de lovire călit
Standard DIN 7255
Număr de unelte 6
Denumirea producătorului Meißel- und Durchschläger-Satz im Kunststoffhalter
Sigiliu de calitate și testare Geprüfte Sicherheit
Cuprins Set
Tip produs Dălţi
Material, mâner lemn
Suprafaţă, mâner natur
Caracteristici Fără așchii
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 745200 6
EAN / GTIN 4049002084447
Număr producător 421 000 09
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Execuţie:

Daltă lată şi daltă pentru tăieturi transversale, precum şi dorn conic şi punctator cu coadă octogonală, călită uniform pe întreaga lungime; dalta se poate ascuţi de mai multe ori. Tratarea termică a calotei de lovire nu permite ciobirea acesteia.

Standard:

Siguranţă verificată conform DIN 7255.

Material:

Oţel crom-vanadiu, suprafaţă vopsită.

Conţinut:

Daltă lată: câte 1 buc. 125; 150 mm
Daltă pentru tăieturi transversale: 1 buc. 125 mm
Perforator: câte 1 buc. 120×2; 150×3 mm
Punctator: 1 buc. 120×4 mm