Przebijak ∙ 3 mm

Nr art.: 745-3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Przebijak
Zawartość Część pojedyncza
Długość całkowita 120 mm
Średnica końcówki 3 mm
masa całkowita 60 g
Kształt trzonka 8-kąt
Kształt obucha stożkowy
Norma DIN 6458
Powierzchnia nieobrobione

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 745-3
EAN / GTIN 4000896029730
Numer producenta 745-3
Numer L L60140 2909
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Chwyt ośmiokątny
  • Powierzchnia: matowa czerń
  • DIN 6458
  • Made in Germany
  • Wymiary / Długość: 120 mm
  • Średnica: 3 mm
  • Waga netto (kg): 0,06 kg