• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Durchtreiber ∙ 3 mm

Artikel-Nr.: 745-3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Durchtreiber
Inhalt Einzelteil
Länge gesamt 120 mm
Durchmesser Spitze 3 mm
Gewicht gesamt 60 g
Form Schaft 8-kant
Form Schlagkopf konisch
Norm DIN 6458
Oberfläche unbehandelt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 745-3
EAN / GTIN 4000896029730
Herstellernummer 745-3
L-Nummer L60140 2909
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Achtkantiger Schaft
  • Oberfläche: mattschwarz
  • DIN 6458
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 120 mm
  • Durchmesser: 3 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg