Przebijak ∙ 2 mm

Nr art.: 745-2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Przebijak
Zawartość Część pojedyncza
Długość całkowita 120 mm
Średnica końcówki 2 mm
Masa całkowita 60 g
Kształt trzonka 8-kąt
Norma DIN 6458
Powierzchnia nieobrobione

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 745-2
EAN / GTIN 4000896029723
Numer producenta 745-2
Numer L L60140 1646
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Chwyt ośmiokątny
  • Powierzchnia: matowa czerń
  • DIN 6458
  • Made in Germany
  • Wymiary / Długość: 120 mm
  • Średnica: 2 mm
  • Waga netto (kg): 0,06 kg