Puncțiune de drift

Cod articol.: 745-2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Perforator cu coadă
Cuprins O singură parte
Lungimea totală 120 mm
Diametru vârf 2 mm
Greutate totală 60 g
Forma arborelui 8 laturi
Standard DIN 6458
Suprafaţă netratat

Identificare și clasificare

Cod articol 745-2
EAN / GTIN 4000896029723
Număr producător 745-2
L-Număr L60140 1646
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Tijă cu opt muchii
  • Suprafaţă: negru mat
  • DIN 6458
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 120 mm
  • Diametru: 2 mm
  • Greutate netă (kg): 0.06 kg