• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Przecinak do glazury płaski 100 mm

Nr art.: 743100 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 100 mm
szerokość ostrza 10 mm
⌀ chwytu 8 mm
masa 55 g
Rodzaj produktu Przecinaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 743100 100
EAN / GTIN 4049002001758
Numer producenta R370 100 1

Opis

Wykonanie:

8-kątny trzonek stalowy (smukły), hartowany i odpuszczany. Ostrza równomierniehartowane, możliwe ostrzenie bez dodatkowego hartowania.

Norma:

Bezpieczeństwo sprawdzone wg DIN 7255.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu, pow. lakierowana.