Sekač za ploščice ploščati 100 mm

Št. art.: 743100 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 100 mm
Širina rezila 10 mm
⌀ držala 8 mm
Masa 55 g
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 743100 100
EAN/GTIN 4049002001758
Številka proizvajalca R370 100 1

Opis

Izvedba:

Iz 8-kotnega jekla (ozka oblika), kaljeno in popuščano. Rezilo enakomerno in v celoti kaljeno, kar omogoča večkratno ostrenje brez naknadnega kaljenja.

Standard:

Certifikat varnosti po DIN 7255.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kaljeno z zrakom, površina lakirana.