Przecinaki murarskie zaostrzone, długość całkowita: 500mm

Nr art.: 742600 500
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rodzaj zastosowania Ręcznie
Kształt trzonka 8-kąt
Powierzchnia wersja lakierowana
Długość całkowita 500 mm
Materiał Stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu
Średnica trzonka 20 mm
Wykonanie obucha hartowana; ulepszane cieplnie
Norma DIN 7255; DIN 7256
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Kolor Złoty
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Przecinak
Właściwości Bez odprysków
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 742600 500
EAN / GTIN 4049002001161
Numer producenta 330 500 1
Producent/osoba odpowiedzialna Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Wykonanie:

Stalowy, 8-kątny trzonek, hartowany i odpuszczany. Ostrza równomiernie hartowane, możliwe ostrzenie bez dodatkowego hartowania. Specjalnie hartowana końcówka do pobijania zapobiega rozszczepianiu się przecinaka.

Norma:

DIN 7256 (zaostrzony).
Bezpieczeństwo sprawdzone wg DIN 7255.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa hartowana na powietrzu, lakierowana zanurzeniowo na złoto.