{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj zastosowania | Ręcznie | |
| Kształt trzonka | 8-kąt | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Długość całkowita | 300 mm | |
| Materiał | Stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu | |
| Średnica trzonka | 16 mm | |
| Wykonanie obucha | hartowana; ulepszane cieplnie | |
| Norma | DIN 7255; DIN 7256 | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Geprüfte Sicherheit | |
| Kolor | Złoty | |
| Zawartość | Część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Przecinak | |
| Właściwości | Bez odprysków | |
| Trzonek/uchwyt | Bez uchwytu / trzonka |
| Numer artykułu | 742600 300 | |
| EAN / GTIN | 4049002024108 | |
| Numer producenta | 330 300 19 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |