Precision feeler gauge no. 11097/26 pcs.

Nr art.: 74240005
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia niklowane
Długość całkowita 100 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 74240005
EAN / GTIN 4018754187607
Numer producenta 74240005
Numer L L60010 4062
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • In nickel-plated bowl with conical blades, length 100 mm.
  • Thickness 0.05 - 1.0 mm, graduated in 0.05 mm steps.
Features:
  • Conically shaped blades made from hardened spring steel
  • Nickel-plated holder with locking screw
  • Tolerance according to T2

Cecha szcz.:

  • Number of blades: 26
  • Blade thickness: 1 1/2; 2; 2 1/2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25/1000″ mm
  • Length mm (L): 100 mm
  • No.: 11097/26
  • Weight: 80g