Damskie półbuty ochronne LOTTE aqua Low ESD S2, rozmiar 40

Nr art.: 742102-40
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria LOTTE
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Turkusowy
Rozmiar UE 40
Rodzaj damska
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Cordura; Skóra nubukowa
Materiał podeszwy Poliuretan (PU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce stal
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność nie
Uchwyt drabinkowy nie
Klasa ochrony S2
Właściwość obuwia Nadają się do stosowania wkładek ortopedycznych; podszewka; Wyjmowana wkładka
Materiał podszewki Tekstylne
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 742102-40
EAN / GTIN 4030839277324
Numer producenta 742102-40
Numer L L00790 2528
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Skóra nubukowa poddana obróbce hydrofobowej / materiał tekstylny CORDURA® poddany obróbce hydrofobowej
  • Oddychająca podszewka tekstylna
  • Zamknięty, wyściełany język
  • Wkładka na całą powierzchnię LADIES ESD BLACK
  • Wkładka z miękkiej włókniny ESD
  • Podeszwa PU/PU TREKKING LADY
  • stalowa nasadka
  • EN ISO 20345 S2 SRC, typ A

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "LOTTE" Zobacz wszystkie