Piston ring pliers size 3 for piston rings 110-160mm

Nr art.: 74152003
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce nieokreślone
Właściwości niklowany
Materiał stal
Powierzchnia niklowane
Długość całkowita 240 mm
Masa całkowita 394 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 74152003
EAN / GTIN 4018754045341
Numer producenta 74152003
Numer L L60010 1099
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Features:
  • For inserting and removing piston rings
  • bright nickel-plated

Cecha szcz.:

  • for piston rings (mm): 110-160 mm
  • Size: 3
  • Height mm (h): 23 mm
  • Length mm (L): 240 mm
  • Weight: 394g