• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinze per fasce elastiche misura 3 per fasce elastiche 110-160 mm

Codice art.: 74152003
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 74152003
EAN / GTIN 4018754045341
Codice del produttore 74152003
Numero-L L60010 1099
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Per inserire e rimuovere le fasce elastiche
  • nichelato lucido

Proprietà:

  • per fasce elastiche (mm): 110-160 mm
  • Dim.: 3
  • Altezza mm (h): 23 mm
  • Lunghezza mm (L): 240 mm
  • Peso: 394 g