Damskie sandały ochronne MELLI grey Easy ESD S1P, rozmiar 38

Nr art.: 741341-38
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria MELLI
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Szare
Rozmiar UE 38
Rodzaj damska
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Materiał siatkowy; Mikrowłókna
Materiał podeszwy Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce stal
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Nie zawiera metali
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Uchwyt drabinkowy nie
Klasa ochrony S1P
Właściwość obuwia Wyjmowana wkładka; Nie zawiera skóry; Podeszwa bez metalu
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Sandały

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 741341-38
EAN / GTIN 4030839285305
Numer producenta 741341-38
Numer L L00790 4459
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Mikrofibra/materiał siatkowy
  • Oddychająca podszewka tekstylna
  • Wyściełana zakładka
  • Wkładka na całą powierzchnię SPORTIVE ESD, szara
  • Zabezpieczenie przed przydeptywaniem bez elementów metalowych
  • Podeszwa TPU/PU MAXXIMO
  • stalowa nasadka
  • EN ISO 20345 S1P SRC, typ A
  • Wyposażenie bez skóry
  • Rdzeń podeszwy wykonany z materiału Infinergy® firmy BASF

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "MELLI" Zobacz wszystkie