Tyrolit saw sharpening wheel 140x3,2x12 88A54 K5 V edge shape F steel

Nr art.: 740908
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 25 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Linishing belt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 740908
EAN / GTIN 9003177409080
Numer producenta 740908
Numer L L50140 1677
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • With this wheel you receive a precise product that will significantly increase the lifetimes of your chain saws.
  • The profile radius of this product corresponds to half the wheel width and is optimally tailored to the tooth base radius.
  • This tool is suited to dry grinding with edge profile shape 1F and a 140 mm diameter.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 40m/s
  • Specification: 88A 54 K5A V217
  • Main dimension: D x T x H = 140 x 3,2 x 12

Zaleta:

  • High profile retention
  • Precise finish
  • Selection based on individual requirements

Zastosowanie:

  • For sharpening chain saws made from steel

Materiał:

  • Steel
  • Steel

Pasuje do:

  • Saw sharpening tools

Wskazówka:

  • For sharpening chain saws made from steel