• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione l’eShop non sarà temporaneamente disponibile martedì 26 maggio dalle ore 20:00 alle 21:00. Ci scusiamo per eventuali disagi.

Tyrolit abrasivi per affilatura seghe 140x3,2x12 mm 88A54K5AV217 acciaio

Codice art.: 740908
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 740908
EAN / GTIN 9003177409080
Codice del produttore 740908
Numero-L L50140 1677
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Questa mola è un prodotto di grande precisione che contribuirà ad aumentare in modo considerevole la durata delle seghe a catena.
  • Il raggio del profilo di questo prodotto corrisponde alla metà della larghezza della mola e si adatta perfettamente al raggio della base dei denti.
  • Questo utensile è adatto per la rettifica a secco con forma del profilo marginale 1F e diametro di 140 mm.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 40m/s
  • Specifiche: 88A 54 K5A V217
  • Dimensione: D x T x H = 140 x 3,2 x 12

Vantaggi:

  • Elevata tenuta del profilo
  • Finitura precisa
  • Selezione in base alle esigenze individuali

Uso:

  • Per affilare motoseghe in acciaio

Materiale:

  • Acciaio
  • Acciaio

Per:

  • Mola per affilare le seghe

Nota:

  • Per l'affilatura di seghe a catena in acciaio