Przecinak płaski, długość całkowita: 100mm

Nr art.: 740500 100
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
356 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 100 mm
szerokość ostrza 15 mm
masa 90 g
Rodzaj produktu Przecinaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 740500 100
EAN / GTIN 4049002000591
Numer producenta 8699530
Producent/osoba odpowiedzialna Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Wykonanie:

Płasko-owalna stal hartowana i odpuszczana. Ostrza równomiernie hartowane, możliwe ostrzenie bez dodatkowego hartowania. Specjalnie hartowana końcówka do pobijania zapobiega rozszczepianiu się przecinaka.

Norma:

DIN 6453.
Bezpieczeństwo sprawdzone wg DIN 7255.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu, pow. lakierowana.