Plosnato dlijeto 100 mm

Artikl br.: 740500 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
425 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 100 mm
Širina noža 15 mm
Težina 90 g
Vrsta proizvoda Dlijeta i točkala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 740500 100
EAN / GTIN 4049002000591
Broj proizvođača 8699530

Opis

Izvedba:

Od plosnato-okruglog poboljšanog čelika. Rezna oštrica prokaljena; moguće je višekratno brušenje bez naknadnog kaljenja. Specijalno anelirane glave protiv rascjepavanja dlijeta.

Standard:

DIN 6453.
Provjerena sigurnost prema DIN 7255.

Materijal:

Krom-vanadij čelik kaljen na zraku, površina lakirana.
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
    ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu