Mierniki grubości rur, 0–0,4″, 0,001″, g

Nr art.: 7361S
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
Odczyt 0,001 cal
Wartość zmierzona, Nie określono 0 mm
Wartość zmierzona do, Nie określono 12,7 mm
Dokładność, Nie określono 0,2 %
Rodzaj produktu Szybki grubościomierz
Wielkość pomiarowy cal
Wartość zmierzona dla Nie określono
Technika pomiarowa analogowy
Materiał obudowy metal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7361S
EAN / GTIN 4946368535333
Numer producenta 7361S
Numer L L40010 12166
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Za pomocą tego analogowego miernika grubości Dickensa można mierzyć grubość rur, folii, papieru itp. Płaskie powierzchnie pomiarowe umożliwiają dokładny pomiar grubości soczewek lub głębokości rowków.

Cecha szcz.:

Dokładność: ±0,001″