Kompaktowe szczypce tnące CoBolt® z wyżłobieniem, Długość całkowita: 160mm

Nr art.: 731752 160
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 160 mm
do miękkiego drutu stalowego do ⌀ 5,3 mm
do drutu stalowego o średniej twardości do ⌀ 4,4 mm
do drutu fortepianowego do ⌀ 3 mm
ostrze hartowane
Uchwyt powlekana tworzywem sztucznym.
materiał Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa
powierzchnia czarna atramentowa
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 731752 160
EAN / GTIN 4003773084587
Numer producenta 71 31 160
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Ostrza pośrodkowe Dzięki specjalnemu przełożeniu duża wydajność przy relatywnie małym nakładzie siły. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).
Szczypce czernione, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym, ostrza z wyżłobieniem.

Zastosowanie:

Do drutów do 2000 N/mm2 wytrzymałość na rozciąganie.

Materiał:

Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.