{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 160 mm | |
för mjuk ståltråd upp till ⌀ | 5,3 mm | |
för medelhård ståltråd upp till ⌀ | 4,4 mm | |
för pianotråd upp till ⌀ | 3 mm | |
mejselspets | Härdad | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Kromvanadin-elektrostål | |
Yta | kemiskt svärtad tång | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 731752 160 | |
EAN/GTIN | 4003773084587 | |
Tillverkarens nummer | 71 31 160 |