Nożyce do kabli z przełożeniem, do kabli o ⌀: 60mm

Nr art.: 731100 60
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do kabli o ⌀ (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Do średnic kabel (średnica zewnętrzna)
Wydajność skrawania 600 mm2
Maks. przekrój poprzeczny 600 mm2
Do przekroju Przewód aluminiowy; Przewód miedziany wielożyłowy
Długość całkowita 320 mm
Materiał specjalna stal narzędziowa
Właściwości nożyczek Obsługa jednoręczna; Ochrona przed zakleszczeniem; funkcja grzechotki; mechaniczny
masa całkowita 825 g
Odcień, Czarny Czarny sygnałowy
Część opisana, Czarny sygnałowy Gehäuse/Schenkel
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Nożyce do kabli
Średnica maks., kabel (średnica zewnętrzna) 60 mm
Właściwość uchwytu uchwyt z 2 rodzajów materiału
Powierzchnia czernione; polerowane
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 731100 60
EAN / GTIN 4003773075172
Numer producenta 95 32 320
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Szczęki z ostrzami sierpowymi i mechanizmem przekładniowym (obsługa jednoręczna). Dzięki podwójnemu prowadzeniu noży ostrza nie rozchodzą się.

Zastosowanie:

Do równego i czystego przecinania kabli aluminiowych i miedzianych (również linek). Nie stosować do drutu stalowego, twardych stopów aluminium i ciągnionej na zimno (nieżarzonej) miedzi.

Materiał:

Nóż ze stali specjalnej, uchwyt z blachy stalowej z nasadkami.

Wskazówka:

Przy kablach pojedynczych wydajność cięcia jest mniejsza o ok. 30%.