Coupe-câbles avec démultiplication, Pour ⌀ câble: 60mm

Réf.: 731100 60
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ câble (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, noir Noir de sécurité
Pièce décrite Gehäuse/Schenkel
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur noir
Type de produit coupe-câbles
Capacité de coupe 600 mm2
Caractéristiques cisailles Dispositif de protection contre le coincement; Fonction de cliquet; mécanique; une main
Pour diamètre câble (diamètre extérieur)
Diamètre max., câble (diamètre extérieur) 60 mm
Pour section câble aluminium; câble cuivre multibrins
Section max. 600 mm2
Caractéristique poignée Poignée bimatière
Matériau acier à outils spécial
Surface brunie à froid; polie
Longueur totale 320 mm
Poids total 825 g
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 731100 60
EAN / GTIN 4003773075172
Réf. fabricant 95 32 320
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Tête de cisaille avec lame serpette et mécanisme de démultiplication (commande à une main). Aucun glissement du couteau grâce à deux guides.

Utilisation:

Pour couper proprement des câbles en aluminium et en cuivre (également des cordons). Ne pas utiliser pour les fils d’acier, les alliages d’aluminium durs, les conducteurs de cuivre étirés à froid.

Matière(s):

Lames en acier spécial, branches en tôle d’acier avec gaine.

Remarque(s):

Pour les conducteurs simples, la capacité de coupe est réduite d’environ 30 %.