Nożyce do kabli z przełożeniem, z nasadkami na uchwyt z 2 rodzajów materiału izolowane wg VDE, długość całkowita: 225mm

Nr art.: 730350 225
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 709 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
nadaje się do materiału (średnica) kabel (średnica zewnętrzna)
Wydajność skrawania 120 mm2
Maks. przekrój poprzeczny 35 mm2; 70 mm2; 35 mm2
nadaje się do materiału (przekrój) Przewód aluminiowy; Przewód miedziany wielożyłowy; żyła pojedyncza
Długość całkowita 225 mm
Materiał specjalna stal narzędziowa
Właściwości nożyczek Obsługa jednoręczna; Ochrona przed zakleszczeniem; mechaniczny
Sprawdzono do 1 000 V
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Odcień, Żółty Żółty sygnalizacyjny
Część opisana, Czerwony sygnalizacyjny Griffhülse oben
Część opisana, Żółty sygnalizacyjny Griffhülse unten
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Rodzaj produktu Nożyce do kabli
Kształt ostrzy wygięte
Średnica maks., kabel (średnica zewnętrzna) 23 mm
Właściwość uchwytu uchwyt z 2 rodzajów materiału
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Powierzchnia czernione
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Kolor Żółty; Czerwony
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 730350 225
EAN / GTIN 4003773089964
Numer producenta 95 18 225
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyty z izolacją do 1000 Volt wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału.
Szczęki z ostrzami sierpowymi. Nożyce czernione. Gładka i czysta powierzchnia cięcia, bez zgniatania. Dwa obszary cięcia: Stopniowane ostrze główne utrzymuje podczas cięcia mniejsze i większe przewody zawsze jak najbliżej przegubu; ostrze przednie służy do stopniowego obcinania bardzo dużych przewodów. Ogromna wydajność: obcina jednożyłowe przewody z miedzi lub aluminium do 35 mm², wielożyłowe do 70 mm² oraz drobnożyłowe do 120 mm².

Zastosowanie:

Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych.

Materiał:

Głowica ze specjalnej stali narzędziowej, kutej matrycowo.