{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Třída jakosti | VDE | |
| Vhodné pro materiál (průměr) | kabel (vnější průměr) | |
| Výkon ve střihu | 120 mm2 | |
| Průřez max. | 35 mm2; 70 mm2; 35 mm2 | |
| Vhodné pro materiál (průřez) | hliníkový kabel; měděný kabel, vícedrátový; jednotlivý vodič | |
| Celková délka | 225 mm | |
| Materiál | speciální nástrojová ocel | |
| Vlastnost nůžek | Jednoruční; Ochrana proti úrazům; mechanické | |
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Barevný odstín, červená | Signální červená | |
| Barevný odstín, Žlutá | Signální žlutá | |
| Popsaná část, Signální červená | Griffhülse oben | |
| Popsaná část, Signální žlutá | Griffhülse unten | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Druh produktu | Nůžky na kabely | |
| Tvar břitu | zahnuté | |
| Průměr max., kabel (vnější průměr) | 23 mm | |
| Vlastnost rukojeti | 2-složková rukojeť | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Povrch | černěné | |
| Materiál rukojeti | plast | |
| Barva | Žlutá; červená | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 730350 225 | |
| EAN / GTIN | 4003773089964 | |
| Číslo výrobce | 95 18 225 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |