Nożyce do kabli z przełożeniem, z nasadkami na uchwyt z 2 rodzajów materiału izolowane wg VDE, długość całkowita: 165mm

Nr art.: 730350 165
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
570 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wydajność skrawania 50 mm2
możliwość cięcia do ⌀ 15 mm
długość całkowita 165 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
obsługa mechaniczne, jednoręczne
materiał Specjalna stal narzędziowa o specjalnej jakości, kuta, hartowana w oleju.
powierzchnia chromowane
Ochrona przed zakleszczeniem tak
ze sprężyną rozwierającą nie
Rodzaj produktu Nożyce

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 730350 165
EAN / GTIN 4003773039648
Numer producenta 95 16 165
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyty z izolacją do 1000 Volt wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału.
Szczęki z ostrzami sierpowymi. Uchwyty z nasadkami z tworzywa sztucznego. Gładka i czysta powierzchnia cięcia, bez zgniatania.

Zastosowanie:

Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych.

Materiał:

Głowica ze specjalnej stali narzędziowej, kutej matrycowo.