{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| nadaje się do materiału (średnica) | kabel (średnica zewnętrzna) | |
| Wydajność skrawania | 50 mm2 | |
| Maks. przekrój poprzeczny | 50 mm2; 50 mm2 | |
| nadaje się do materiału (przekrój) | Przewód aluminiowy; Przewód miedziany wielożyłowy | |
| Długość całkowita | 160 mm | |
| Materiał | specjalna stal narzędziowa | |
| Właściwości nożyczek | Ochrona przed zakleszczeniem | |
| Odcień, Czerwony | Czerwony płomienny | |
| Część opisana, Czerwony płomienny | Griffe; Schneidkopf | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Rodzaj produktu | Nożyce do kabli | |
| Kształt ostrzy | wygięte | |
| Średnica maks., kabel (średnica zewnętrzna) | 15 mm | |
| Powierzchnia | czernione | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 730095 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773085904 | |
| Numer producenta | 95 11 160 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |