Kisméretű kábelvágó 160 mm

Cikkszám: 730095 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Vágási teljesítmény 50 mm2
Max. vágásteljesítmény ⌀ 15 mm
Teljes hossz 160 mm
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 730095 160
EAN / GTIN 4003773085904
Gyártó száma 95 11 160

Leírás

Kivitel:

Fej sarló alakú élekkel. Olló barnított, szárak műanyag bevonattal.
Kisebb erőkifejtés: az ereket és a huzalokat a lépcsős pengék egymás után vágják el. Tömör vörösréz vagy alumínium kábeleket 5 × 4 mm2-ig vág.

Felhasználás:

Vörösréz és alumínium kábelek vágásához.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt.