Przecinak płaski ∙ 21 mm

Nr art.: 730-5
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
Szerokość ostrza 21 mm
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Przecinak
Kształt trzonka kształt okrągły
Wykonanie obucha hartowana; ulepszane cieplnie
Długość całkowita 175 mm
Norma DIN 6453
Powierzchnia wersja lakierowana
Z uchwytem nie
Masa całkowita 270 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 730-5
EAN / GTIN 4000896029594
Numer producenta 730-5
Numer L L60140 3014
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Forged design
  • Consistently hardened as per DIN (54-58 HRC)
  • Impact head tempered as per DIN (38-46 HRC)
  • Blades ground
    Regrinding without rehardening
  • Flattened oval shaft
  • Surface: immersion-lacquered
  • DIN 6453
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 175 mm
  • Net weight: 0.27 kg