Daltă plată

Cod articol.: 730-5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lăţime tăiş 21 mm
Cuprins O singură parte
Tip produs Dălţi
Forma arborelui rotund
Execuţia calotei de lovire călit; călit
Lungimea totală 175 mm
Standard DIN 6453
Suprafaţă vopsit
Greutate totală 270 g

Identificare și clasificare

Cod articol 730-5
EAN / GTIN 4000896029594
Număr producător 730-5
L-Număr L60140 3014
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Variantă constructivă forjată
  • Călit integral conform DIN (54-58 HRC)
  • Cap de impact călit conform DIN (38-46 HRC)
  • Tăișuri de daltă ascuțite
    Reascuțire fără călire ulterioară
  • Tijă plată ovală
  • Suprafaţă: vopsit prin imersiune
  • DIN 6453
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 175 mm
  • Greutate netă (kg): 0.27 kg