• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

KNIPEX 73 02 160 X-Cut® Kompaktowe szczypce tnące boczne z wysokim przełożeniem dźwigni z wielokomponentowymi nasadkami fosforanowane, czarne 160 mm

Nr art.: 73 02 160
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
Oznaczenie producenta X-Cut® Kompakt-Seitenschneider hochübersetzt
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Kolor Niebieskie; Czerwony
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk proste
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (średnio twardy); Drut (miękki); Drut fortepianowy
Skos ostrza Drobny boczny skos ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Powierzchnia Powierzchnia czerniona; wersja polerowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 160 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 73 02 160
EAN / GTIN 4003773075127
Numer producenta 73 02 160
Numer L L70010 1294
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

73 02 160 KNIPEX X-Cut® Do cięcia zarówno cienkiego drutu jak i kabli wielożyłowych oraz twardego drutu fortepianowego. Mocny, lekki i wszechstronny. Optymalne połączenie kąta ostrza i przełożenia dźwigni z punktem obrotu, przesuniętym w bok, zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły. Złącze wsuwkowe: duża stabilność i niewielka masa. Podwójnie prowadzone złącze do długotrwałej prac przy dużych obciążeniach. Duży zakres otwarcia umożliwia cięcie kabli o większej średnicy. Precyzyjne cięcie nawet cienkich przewodów miedzianych. Kompaktowa, lekka konstrukcja. Uniwersalne zastosowanie przy pracach montażowych, naprawach i w produkcji. Wymagają o 40 % mniej siły w porównaniu ze standardowymi szczypcami tnącymi bocznymi o tej samej długości. - Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 4,8mm - Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica): Ø 3,8mm - Zakres cięcia drutu twardego (średnica): Ø 2,7mm - Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 2,2mm - Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego: Ø 12,0mm

Cecha szcz.:

  • Cutting capacities soft wire (diameter): Ø 4.8mm
  • Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 3.8mm
  • Cutting capacities hard wire (diameter): Ø 2.7mm
  • Cutting capacities piano wire (diameter): Ø 2.2mm
  • Cutting capacity copper cable, multiple-stranded: Ø 12.0mm
  • black atramentized
  • with multi-component grips
  • polished
  • cutting edges with bevel