{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Możliwość użycia do | Typ kabla RG | |
| Długość całkowita | 220 mm | |
| Seria | PreciForce® | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Kolor | Niebieskie; Czerwony | |
| Typ, Typ kabla RG | 174; 188; 316; 58 | |
| Wersja | z 2-komponentowym trzonkiem | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | szczypce do zaciskania | |
| Właściwości | Dostępna wymuszona blokada; funkcja grzechotki | |
| Dostępna wymuszona blokada | tak | |
| Metoda wykonania | Hartowane w oleju | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 729825 RG316 | |
| EAN / GTIN | 4003773051916 | |
| Numer producenta | 97 52 50 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |