Lisovací kleště pro koaxiální konektory, Pro typ koaxiálních kabelů: RG316

Artiklové číslo: 729825 RG316
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ koaxiálních kabelů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro typ kabelu RG
Celková délka 220 mm
Řada PreciForce®
Zásobování energií Žádné napájení
Barva Modrá; červená
Typ, typ kabelu RG 174; 188; 316; 58
Provedení 2složková násada
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu krimpovací kleště
Vlastnosti Nucené blokování k dispozici; S funkcí ráčny
Nucené blokování k dispozici ano
Výrobní proces Kalené v olejové lázni
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 729825 RG316
EAN / GTIN 4003773051916
Číslo výrobce 97 52 50
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Rychloupínák s pákovým převodem. Ramena s plastovým opláštěním. Přesné dosažení lisovací síly díky integrovanému nucenému blokování. K lisování nástrčných konektorů BNC a TNC.
Chromvanadiová elektroocel, kalená v oleji. Rukojeti s vícesložkovými potahy.