Zestaw do zaciskania końcówek kablowych, wtyczek i łączników wraz ze szczypcami do zaciskania

Nr art.: 729723
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
91 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 301 szt.
Napęd ręcznie
Opakowanie walizka
zasilanie energią Bez zasilania
przekrój min., izolowane końcówki kablowe i łączniki 0,5 mm2
przekrój min., Końcówka wtykowa płaska, izolowana 0,5 mm2
Maks. przekrój poprzeczny, izolowane końcówki kablowe i łączniki 6 mm2
Maks. przekrój poprzeczny, Końcówka wtykowa płaska, izolowana 6 mm2
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość Zestaw / asortyment
Rodzaj produktu asortyment szczypiec do zaciskania
Możliwość użycia do izolowane końcówki kablowe i łączniki; Końcówka wtykowa płaska, izolowana
Długość całkowita 265 mm
Wysokość całkowita 68 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 729723
EAN / GTIN 4003773062134
Numer producenta 97 90 21
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Bogaty zestaw do zaciskania najczęściej używanych izolowanych końcówek kablowych, wtyczek i łączników. Solidne szczypce do zaciskania z przełożeniem na dźwigni kolankowej, dla przekrojów 0,5-6 mm2.

W dostawie:

szczypce do zaciskania nr 729722, wielk. 6IS i 300, najczęściej stosowanych końcówek kablowych, wtyczek i łączników w solidnej kasecie z tworzywa sztucznego (TANOS MINI-systainer®) z 2 korytkami z tworzywa sztucznego.