• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza di serraggio, Modello: 10NIS

Codice art.: 729709 10NIS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
165 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 225 mm
Per sezione del filo 0,1 mm2 - 10 mm2
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 729709 10NIS
EAN / GTIN 4045197891075
Codice del produttore 729709 10NIS
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in acciaio con trasmissione a leva articolata. Limitazione delle forze di compressione tramite arresto forzato incorporato.
GARANT: in acciaio speciale ad alta resistenza. Impugnatura ergonomica con protezione antiscivolo e zona morbida. Serraggio ottimale grazie alla speciale geometria del profilo.

Per:

Terminali, connettori e giunti non isolati.

Download & documenti

Prodotti correlati