Półbuty ochronne LANCE black Low ESD S1P, rozmiar 40

Nr art.: 729691-40
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria LANCE
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Czarny
Rozmiar UE 40
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Mikrowłókna; Tekstylne
Materiał podeszwy Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce stal
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Nie zawiera metali
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Klasa ochrony S1P
Właściwość obuwia Nie zawiera skóry
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 729691-40
EAN / GTIN 4030839278857
Numer producenta 729691-40
Numer L L00790 3395
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Materiał tekstylny/mikrofibra
  • Oddychająca podszewka tekstylna
  • Zamknięty, wyściełany język
  • Wkładka na całą powierzchnię SPORTIVE ESD BLACK
  • Zabezpieczenie przed przydeptywaniem bez elementów metalowych
  • Podeszwa TPU/PU MAXXIMO
  • stalowa nasadka
  • EN ISO 20345 S1P SRC, typ A
  • Wyposażenie bez skóry
  • Rdzeń podeszwy wykonany z materiału Infinergy® firmy BASF